200631 1000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092356

200631 1000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092356
200631 1000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092356

布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)シート幅(mm)1000テープ種類テープ幅(mm)17注文コード60092356品番200631 1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

テープ種類材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)1000シート長さ(m)12.5テープ幅(mm)17テープ地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする