200642 0300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092697

200642 0300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092697
200642 0300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092697

布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)シート幅(mm)300テープ種類布サンゴテープ幅(mm)17注文コード60092697品番200642 0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

テープ種類布サンゴ材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)300シート長さ(m)25テープ幅(mm)17テープ地色サンゴ(ピンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする