曜日別特売
203702 2100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093932

203702 2100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093932
203702 2100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093932
203702 2100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093932

布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(30巻)シート幅(mm)2100注文コード60093932品番203702 2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。

テープ種類布グリーン材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルムシート幅(mm)2100シート長さ(m)12.5テープ幅(mm)25テープ地色グリーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60095201
2023-03-04
用途: 金属切断の飛散防止のためのシートとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

鋼製釘を抜く、抜けない場合切断する、の飛散防止に使いました。
道路沿いでオープンな状態で行うので金属片が飛んではいけないので使用。
丈夫、明るい  で非常に役に立ちました。これでカバーした中での工事中写真を提出して了解も得られました、この品物切れ端も同時提出。

対象商品 : 60095201
2021-04-22
用途: 外壁塗り
建設業・工事業

建材店で購入するより安価で、商品もよかったです。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする