曜日別特売

布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ

布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。

38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60093695203612 11001箱(40巻)ノンスリップ加工ポリフィルム110012.522
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093713203611 11001箱(20巻)ノンスリップ加工ポリフィルム11002522
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093731203707 11001箱(40巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム110012.522グリーン
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
60093756203707 18001箱(30巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム180012.522グリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60093774203707 21001箱(30巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム210012.522グリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60093792203711 11001箱(20巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム11002522グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60093817203602 05501箱(40巻)ノンスリップ加工ポリフィルム55012.525
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093835203602 11001箱(40巻)ノンスリップ加工ポリフィルム110012.525
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60093853203601 11001箱(20巻)ノンスリップ加工ポリフィルム11002525
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093871203702 05501箱(40巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム55012.525グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60093896203702 11001箱(40巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム110012.525グリーン
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60093914203702 18001箱(30巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム180012.525グリーン
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60093932203702 21001箱(30巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム210012.525グリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60093957203701 05501箱(20巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム5502525グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093975203701 11001箱(20巻)布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム11002525グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60095201203707 18001巻布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム180012.522グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60095226203707 21001巻布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム210012.522グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60095244203702 18001巻布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム180012.525グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
60095262203702 21001巻布グリーンノンスリップ加工ポリフィルム210012.525グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
5971789220361211001箱(40巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971790120361111001箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971791720370711001箱(40巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971792620370718001箱(30巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971793520370721001箱(30巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971794420371111001箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971795320360205501箱(40巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971796220360211001箱(40巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971797120360111001箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971798720370205501箱(40巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971799620370211001箱(40巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971800520370218001箱(30巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971801420370221001箱(30巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971802320370105501箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971803220370111001箱(20巻)------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971839120370718001巻------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971840720370721001巻------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971841620370218001巻------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971842520370221001巻------
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59717892203612110060093695203612 11002036121100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093695布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(40巻)
43,980
税込48,378
注文コードが変わりました。
59717901203611110060093713203611 11002036111100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093713布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(20巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59717917203707110060093731203707 11002037071100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093731布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(40巻)
53,980
税込59,378
注文コードが変わりました。
59717926203707180060093756203707 18002037071800 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093756布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(30巻)
52,980
税込58,278
注文コードが変わりました。
59717935203707210060093774203707 21002037072100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093774布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(30巻)
56,980
税込62,678
注文コードが変わりました。
59717944203711110060093792203711 11002037111100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093792布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(20巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59717953203602055060093817203602 05502036020550 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093817布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(40巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59717962203602110060093835203602 11002036021100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093835布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(40巻)
49,980
税込54,978
注文コードが変わりました。
59717971203601110060093853203601 11002036011100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093853布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(20巻)
45,980
税込50,578
注文コードが変わりました。
59717987203702055060093871203702 05502037020550 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093871布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(40巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59717996203702110060093896203702 11002037021100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093896布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(40巻)
47,980
税込52,778
注文コードが変わりました。
59718005203702180060093914203702 18002037021800 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093914布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(30巻)
55,980
税込61,578
注文コードが変わりました。
59718014203702210060093932203702 21002037022100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093932布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(30巻)
58,980
税込64,878
注文コードが変わりました。
59718023203701055060093957203701 05502037010550 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093957布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(20巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59718032203701110060093975203701 11002037011100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093975布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1箱(20巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59718391203707180060095201203707 18002037071800 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60095201布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変わりました。
59718407203707210060095226203707 21002037072100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60095226布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1巻
2,298
税込2,528
注文コードが変わりました。
59718416203702180060095244203702 18002037021800 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60095244布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1巻
2,298
税込2,528
注文コードが変わりました。
59718425203702210060095262203702 21002037022100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60095262布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ大塚刷毛製造1巻
2,298
税込2,528
注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60095201
2023-03-04
用途: 金属切断の飛散防止のためのシートとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

鋼製釘を抜く、抜けない場合切断する、の飛散防止に使いました。
道路沿いでオープンな状態で行うので金属片が飛んではいけないので使用。
丈夫、明るい  で非常に役に立ちました。これでカバーした中での工事中写真を提出して了解も得られました、この品物切れ端も同時提出。

対象商品 : 60095201
2021-04-22
用途: 外壁塗り
建設業・工事業

建材店で購入するより安価で、商品もよかったです。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする