204111 1100 パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094133

204111 1100 パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094133
204111 1100 パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094133
204111 1100 パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094133

パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(60巻)シート幅(mm)1100注文コード60094133品番204111 1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

パイオラン(TM)テープを採用した、硬質塩ビ(塩ビサッシ・塩ビ鋼板・雨樋)や鉄骨養生に最適なマスカーです。
夏季の屋外や長期の暴露にも、糊残りが少なく安心してご使用いただけます。
塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。

テープ種類パイオラン材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)1100シート長さ(m)25テープ幅(mm)17テープ地色グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする