IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
接点構成
2b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
照光色
緑
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
AC100/110
AC200/220
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60102691
品番
HW1L-M302Q2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
接点構成
2b
照光色
緑
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22