※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
接点構成
1a
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
照光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
AC100/110
AC200/220
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60103041
品番
HW1L-M310Q2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接点構成
1a
照光色
アンバー
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22