※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接点構成1a1bボタン色赤接点材質銀接点注文コード60110443品番HW1L-MF211H2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は接点構成・ボタン色・接点材質など220種類から選べます他の種類を見る ボタン形状:丸突形フルガード付
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22
種類完成品動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状突形(フルガード)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED品名照光押ボタンスイッチボタン色赤定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC100/110保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状丸形耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000