曜日別特売
HW1P-1H2R HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気) 60113173

HWシリーズ パイロットライトΦ22

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格使用電圧(V)
発光色
内容量1個注文コード60113173品番HW1P-1H2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。

定格電圧(V)AC100/110発光色レンズ色-形状取付穴径(Φmm)22光源LED寸法(mm)-タイプ-保護構造IP65シリーズHWシリーズ端子形状-保存温度(℃)-40~+80機能-使用周囲温度(℃)-25~+50使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)記名板厚さ(mm)-色(本体)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60113173HW1P-1H2R06922946HW1P-1H2RHW1P-1H2R HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気) 06922946HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06923043
2016-08-22
用途: 制御盤の表示

形状も使いやすい寸法で、AC210V用なので便利。

対象商品 : 06922982
2013-04-26
用途: 装置の作動確認表示

しっかり LED と 確認して購入しましたが、 実際は電球が入っていました。 IDECさんは 電球のことをLEDと よぶのでしょうか。 お客に平謝りしました。 電球でこの値段は高いと思いますし、この製品は使えません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社掲載商品情報の誤りでご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り、本製品は白熱球でございますが、
弊社商品情報にはLEDと白熱球とどちらの記載もありました。
ご返品お受けさせて頂きますので、お手数ではございますが、
下記ご連絡いただきますでしょうか。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
 0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
 0120-289-888

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする