IDEC(和泉電気)
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)
(1件のレビュー)
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青
注文コード
60113846
品番
HW1P-2M2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-