HW1S-21T22 Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 60115151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成2a-2b(22)ノッチ角度(°)60注文コード60115151品番HW1S-21T22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。

取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600仕様カム指定記号:無指定品名セレクタスイッチ(矢形ハンドル)保護構造IP65接点構成2a-2b(22)ノッチ角度(°)60ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと。)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点方向表示白色耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと。)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06917425
2024-04-02
用途: 農機(チッパーシュレッダー)のスイッチ交換
植熊建設業・工事業

防水などがよく考えられていて安心して使えます。同型のスイッチの破損による交換ですので、交換後も全く不具合なく使えています。パネルへの固定もとても簡単で取付が楽です。農機具メーカーに依頼すると結構な金額になるのですが、こちらで購入できてラッキーでした。

対象商品 : 06917303
2023-09-29
用途: 制御盤組み込み
光進産業建設業・工事業

1b接点の、セレクトスイッチです。安売してたので買いました。ハンドル左でONです、普通は1a接点使っています。

対象商品 : 06917425
2021-06-14
用途: 制御盤
サービス業

盤面取り付け部(ネジで固定する部分)と 接点部が分離出来て後からでもドッキングできるので、大変便利です。

対象商品 : 06917364
2021-08-10
用途: 製品製作時
製造業

他社で購入しようとしたところ品切れで手に入らない状態でした。モノタロウさまですぐに入手できたので助かりました

対象商品 : 06917391
2019-03-21
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

IDEC製の製品は安心して使用出来てすごく良いです。

対象商品 : 06917346
2014-03-07
用途: 制御盤に取り付け

客先から制御盤出荷間近に回路変更の以来を受け、代理店に注文しても間に合わない為購入しました。
翌日到着して大変助かりました。
使い勝手はとても良いです。

対象商品 : 06917425
2013-10-29
用途: 多湿・微量の水濡れ環境でのプラ制御盤等への利用
有限会社 新藤酒造店

接点の組み換えが容易でab/多段など将来的な改修・発展が容易に行える。表がプラスチックなので多湿環境でも腐食無く使用感は良い。裏は多少長さが有るので、ボックス内のクリアランスが必要。非常に使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする