IDEC(和泉電気)
HWシリーズ コントロールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
60116043
品番
HW1X-BV402R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,670
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
(単線)Φ1.6mm以下/baseup-15
(撚線)2.0mm
2
以下
仕様
プッシュロックターンリセット
形状
非常停止用押ボタンスイッチ付
接点構成
2b
ボタン色
赤
カバー色
黄色
取付ユニット
HW1B-V4R
適合コネクタ
G1/2またはPG16(ただし樹脂製)