IDEC(和泉電気)
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
乳白
緑
赤
ピュアホワイト
黄
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60125423
品番
HW2P-1M42W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LED照光
定格電圧(V)
AC230/240
発光色
乳白
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-
シリーズ
-