※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
接点構成
2a2b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
照光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧
DC110
(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
DC110
AC100/110
AC200/220
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60130761
品番
HW3L-A122D2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
接点構成
2a2b
照光色
青
定格使用電圧(V)
DC110
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22