曜日別特売

放熱塗料 クールテック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(16kg)
内容量1個(16kg)注文コード60138088品番CT-200
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。
全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。
低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。
放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。

ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする