曜日別特売
EM-KIE 0.75SQ クロ 600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 60138955

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
導体構成(本/mm)30/0.18
内容量1本(10m)注文コード60138955品番EM-KIE 0.75SQ クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。

用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。サイズ0.75SQ規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする