フジクラ・ダイヤケーブル
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
1本(200m)
1本(300m)
色
白
赤
黒
青
白
緑
黄
導体構成(本/mm)
37/0.26
30/0.18
50/0.18
37/0.26
45/0.32
70/0.32
50/0.45
88/0.45
全294種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
60139095
品番
EM-KIE 2SQ シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途
600V以下の電気機器内配線に使用できます。
色
白
サイズ
2SQ
規格
JIS C 3612、3316
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐燃性ポリエチレン
導体構成(本/mm)
37/0.26
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
3.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表