曜日別特売
UL1007 #22 クロ UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 フジクラ 60142638

UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(610m)
導体構成(本/mm)17/0.16
内容量1本(610m)注文コード60142638品番UL1007 #22 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。

用途
電気・電子機器の内部配線
サイズAWG22規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線絶縁体外径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする