曜日別特売
RG-58A/U RG型高周波同軸ケーブル フジクラ 60142927

RG型高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)
内容量1本(100m)注文コード60142927品番RG-58A/U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高品質で電気的・機械的にも優れています

用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。仕様最大使用電圧:1.9kVeff外径(Φmm)1内部導体構成:9/0.18T(スズメッキ軟銅線)、外部導体:3.6、外部被覆標準:5絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67標準減衰量(dB/km)100MHz:160、10MHz:48、1MHz:14、2000MHz:900、200MHz:230、30MHz:81特性インピーダンス(Ω)50静電容量(nF/km)102被覆材外部:PVC黒絶縁体外径(Φmm)標準:2.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする