曜日別特売
CUBEUSB2P12W-WH CUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイト JTT 60143076

メイン画像

CUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60143076品番CUBEUSB2P12W-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB-A(5V)×2ポート搭載で、スマホやタブレットを充電。
2台同時充電可能。合計出力12Wまで対応。
・2ポート同時充電で効率化
・合計最大出力12Wで、様々な機器に対応
・コンパクト&軽量設計で、持ち運びもラクラク
・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど、幅広い機種に対応

寸法(mm)約46×28.8×45.2ホワイト質量(g)約50ポート数2出力USB 5V-2.4A max.(2ポート合計)対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.3A保証期間6カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする