※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10000個)
呼び径d
5
注文コード
60143101
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,159
販売価格(税別)
¥
54,690
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:3.5
ピッチ
0.8
表面処理
三価クロメート
厚さt(mm)
ばね座金:1.3
外径D1(Φmm)
ばね座金:8.5
二面幅S(mm)
頭部:8
呼び径d
5
首下長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応