曜日別特売
6X35 六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60143225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X35 六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60143225
6X35 六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60143225

六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(3000個)呼び径d6注文コード60143225品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,897
販売価格(税別)
26,270

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:4ピッチ1表面処理三価クロメート厚さt(mm)ばね座金:1.5外径D1(Φmm)ばね座金:11.5二面幅S(mm)頭部:10呼び径d6首下長さL(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする