HW7D-L111010M2GGR HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気) 60143413

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接点構成上側:1a/下側:1aボタン色上側:緑/下側:赤注文コード60143413品番HW7D-L111010M2GGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成上側:1a/下側:1aボタン色上側:緑/下側:赤照光色ボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60142896
2014-01-16
用途: 制御盤に使用
有限会社自動制御システム

以前から、時々便利に使用しています。
取付け穴が一個で、ON-OFF出来て、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする