曜日別特売
6X12 +なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60145079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X12 +なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60145079
6X12 +なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60145079

+なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(6000個)呼び径d6注文コード60145079品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,067
販売価格(税別)
30,970

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質高さ(mm)頭部k:3.9ピッチ1表面処理ユニクロ外径D1(Φmm)平座金:13厚さt1(mm)平座金:1厚さt2(mm)ばね座金:1.5外径D2(Φmm)ばね座金:11.5呼び径d6首下長さL(mm)12頭部径dk(mm)10.5穴幅(mm)十字穴幅m:6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする