曜日別特売
10X30 +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 60150435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X30 +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 60150435
10X30 +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 60150435

+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(1600個)呼び径d10注文コード60150435品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,510
販売価格(税別)
34,100

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質高さ(mm)頭部k:5.7ピッチ1.5全長l(mm)30呼び径d10頭部径dk(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする