曜日別特売
4X10 +トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60153305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X10 +トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60153305
4X10 +トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60153305

+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(19500個)呼び径d4注文コード60153305品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,829
販売価格(税別)
34,390

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:2.5ピッチ0.7表面処理三価クロメート呼び径d4首下長さL(mm)10頭部径dk(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする