曜日別特売
4X16 +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60155195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X16 +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60155195
4X16 +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60155195

+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(13000個)呼び径d4注文コード60155195品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,530
販売価格(税別)
42,300

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス高さ(mm)頭部k:2.3ピッチ0.7全長l(mm)16呼び径d4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする