IDEC(和泉電気)
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
OFF-ON
無地
ON
OFF
OFF-ON
STOP
HAND-OFF-AUTO
切-入
停止
手動-切-自動
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60157623
品番
HWNP-31PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
アルミ製
色
黒地/白文字
文字内容
OFF-ON
寸法t(mm)
1
彫刻範囲(mm)
W25×H7