IDEC(和泉電気)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
60158077
品番
IPL1-67-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防爆灯
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
6