丸山製作所
自走ラジコン動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60159097
品番
MSV617R2L(13) 358598
参考基準価格(税別)
¥823,300
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様
動力噴霧機:MS617
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1305×770×1210
定格出力(kW)
4.4
最高圧力(MPa)
5
寸法(mm×m)
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130
エンジン形式
GB290LN
吸水量(L/min)
41
関連資料:
(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません