MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657

MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657
MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657
MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657
MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657
MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657
MUS-RKT209P 無線3ボタンマウス ナカバヤシ 60159657

無線3ボタンマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個ピンク付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)注文コード60159657品番MUS-RKT209P
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

利き手を選ばない左右対称形状
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度固定式1200dpi
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ピンク質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする