曜日別特売

KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード60159723品番KGN411Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,410
種類壁掛形/4点用保護構造IP40(IEC 60529)材質鋼板製(t=1.0mm)質量(g)約600塗装色5Y7/1半つや取付穴径(Φmm)27ユニット取付穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60159723KGN411Y06914625KGN411YKGN411Y KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気) 06914625KGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06914564
2022-11-20
用途: 機械改造時
アテック

それなりに便利です。
1個買いにはちょうどいいかも。

対象商品 : 06914564
2022-11-17
用途: 機械改造時
アテック

それなりに便利です。
1個買いにはちょうどいいかも。

対象商品 : 06914607
2022-01-31
用途: 搬送装置の手動ボタン
製造業

使い慣れているもので、在庫があり即納で助かりました。

対象商品 : 06914616
2018-04-20
用途: 装置の操作スイッチBOX
製造業

今回部品手配ミスで初めて利用しました。注文から発送までに少し
時間が掛かったのは残念でしたが、納期に間に合ったので安心しました。

対象商品 : 06914564
2016-10-15
用途: スイッチボックスに使用
ADACHI・EDS

照明付き押釦スイッチΦ16を中央より下目に取り付け、スイッチの操作説明文言を張り付けています。穴なしなので、自由な位置に穴が開けれるので便利です。

対象商品 : 06914625
2014-03-23
用途: 機械内の操作盤

納期が早いので助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする