IDEC(和泉電気)
照光セレクタハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
材質
ハンドル本体:ポリアリレート樹脂、防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム
注文コード
60159933
品番
LA1A-FGPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル本体:ポリアリレート樹脂、防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム
色
緑(G)
外形寸法(mm)
Φ15.4×H13
主な用途
照光セレクタスイッチ用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60159933
LA1A-FGPN02
28966456
LA1AFGPN02
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(2個)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました。