FIH-15RS 遠赤外線電気ヒーター ナカトミ 60160366

FIH-15RS 遠赤外線電気ヒーター ナカトミ 60160366
FIH-15RS 遠赤外線電気ヒーター ナカトミ 60160366

遠赤外線電気ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60160366品番FIH-15RS
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。
ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。
石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。

仕様PL保険加入材質スチール・樹脂質量(kg)約8.9電流(A)8電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)1600方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×43×111
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする