M PLAN APO HR 5x 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 60163830

対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本倍率(倍)5注文コード60163830品番M PLAN APO HR 5x
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

明視野用対物レンズ 高分解能モデル
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
・HR:高分解能仕様

仕様【焦点深度】6.2±μm質量(g)285倍率(倍)5分解能(μm)1.3作動距離(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする