Mitutoyo(ミツトヨ)
対物レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
倍率(倍)
50
分解能(μm)
0.7
注文コード
60164049
品番
M PLAN APO NIR B 50x
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率・分解能
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・超長作動距離設計(スーパーロングWD)
・波長補正範囲 420~1064nm
仕様
【焦点深度】1.6±μm
質量(g)
375
倍率(倍)
50
分解能(μm)
0.7
作動距離(mm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
NA(開口数)
0.42