M PLAN APO NIR HR 20x 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 60164058

対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本倍率(倍)20分解能(μm)0.46注文コード60164058品番M PLAN APO NIR HR 20x
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・超長作動距離設計(スーパーロングWD)
・波長補正範囲 420~1064nm

仕様【焦点深度】0.8±μm質量(g)470倍率(倍)20分解能(μm)0.46作動距離(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする