M PLAN UV 80x 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 60164268

対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本倍率(倍)80注文コード60164268品番M PLAN UV 80x
参考基準価格(税別)¥1,440,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

明視野用紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・紫外観察
・レーザ加工用
・プラン仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 266&550nm

仕様【焦点深度】0.9±μm質量(g)380倍率(倍)80分解能(μm)0.5作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする