IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
AC/DC12
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
乳白
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
レンズ色
乳白
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
端子形状
プリント基板用端子形
はんだ付け兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60211751
品番
LB3P-1T03VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
乳白
レンズ色
乳白
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
端子形状
プリント基板用端子形
レンズ形状
長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2