※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
配列
青
注文コード
60214655
品番
LD6A-1DQB-SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
青
段数
1
外径(Φmm)
60
光源
LED