※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
配列
赤
注文コード
60214716
品番
LD6A-1DQW-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤
段数
1
外径(Φmm)
60
光源
LED