IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
商品レビューを投稿する
88日以内出荷
返品不可
88日以内出荷とは
内容量
1個
配列
緑/黄
注文コード
60217141
品番
LD6A-2PQW-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
緑/黄
段数
2
外径(Φmm)
60
光源
LED