仕様-材質エンドカバー、コンジット:PA66、カバー:PC、電線:Style 2464 AWG24×2c色クリア(表面カバー)質量(g)300外形寸法(mm)703(A)×633(B)×692(C)×508.5(D)×61.5(E)保護構造IP54消費電力(W)5定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電圧範囲:AC90~110 50/60Hz)ケーブル長(m)-発光色白色保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)色温度(K)5500照度(Lx)560絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間入力電流(mA)80光度(mcd)5000耐電圧(V/min)AC2000(充電部ー非充電部間)使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)適合モジュール24灯×1列耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回