曜日別特売
006656120 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60228991

メイン画像

006656120 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60228991
006656120 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60228991
006656120 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60228991

チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(300枚)品番035 A注文コード60228991品番006656120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.035mmの薄口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質LDPE幅(mm)50厚さ(mm)0.035透明サイズB9用品番035 A高さ(mm)70(チャック下)適合規格食品衛生法規格基準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする