曜日別特売
006656124 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60229027

メイン画像

006656124 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60229027
006656124 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60229027
006656124 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60229027

チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(200枚)品番035 E注文コード60229027品番006656124
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.035mmの薄口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質LDPE幅(mm)100厚さ(mm)0.035透明サイズB7用品番035 E高さ(mm)140(チャック下)適合規格食品衛生法規格基準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする