曜日別特売
004526023 PPカップ HEIKO 60229368

メイン画像

004526023 PPカップ HEIKO 60229368
004526023 PPカップ HEIKO 60229368
004526023 PPカップ HEIKO 60229368

PPカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)口径(Φmm)74容量(満杯)(mL)約165注文コード60229368品番004526023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

電子レンジ使用可能なPP製のプラカップです。内容物や断面がわかりやすい透明タイプ。

材質PPクリア高さ(mm)60口径(Φmm)74容量(満杯)(mL)約165耐熱温度(℃)120容量(オンス)5.5底径(Φmm)51商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする