ユニット
放射能標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず
注文コード
60230339
品番
817-44A
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
ビス止め、両面テープ止め
トラスコ品番
701-0968
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴数
4
縦(mm)
400
横(mm)
300
表示内容
管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず
取付穴径(mm)
2.5
注意
※材質の性質上、接着剤等では取付できません。