曜日別特売
P3000 ドライスウェットラグランシャツ wundou(ウンドウ) 60290207

P3000 ドライスウェットラグランシャツ wundou(ウンドウ) 60290207
P3000 ドライスウェットラグランシャツ wundou(ウンドウ) 60290207
P3000 ドライスウェットラグランシャツ wundou(ウンドウ) 60290207
P3000 ドライスウェットラグランシャツ wundou(ウンドウ) 60290207

ドライスウェットラグランシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ140
ホワイト
内容量1枚注文コード60290207品番P3000
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジュニアサイズから大きめの方用のサイズまで揃えた、幅広いサイズ展開のスウェットシャツです。スポーツシーンにと考えられて作られたスウェットなので、丈夫さと動きやすさには自信があります。同じ生地を使ったアイテムも増え、様々なシーンで活躍できるアイテムとなっております。大人気カラーであるロイヤルブルーとブライトピンクも仲間入りし、6色展開という豊富なカラーバリエーションも魅力のひとつとなっています。

ホワイトサイズ140着丈(cm)55機能吸汗速乾裄丈(cm)70素材ポリエステル100% リブ ポリエステル96% ポリウレタン4%身幅(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする