サンベルム
キャンバスミトン 鍋つかみ オニギリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60299009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丈夫なキャンバス生地と豚皮使用で使い心地良い
材質
グレー生地:豚皮
混率(%)
表面:綿91、レーヨン5、再生繊維(セルロース)4
寸法(cm)
14×24×3
材質(裏)
ポリエステル