曜日別特売
LW6L-A2C22A Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気) 60305481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成2c照光色アンバー注文コード60305481品番LW6L-A2C22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成2c照光色アンバーボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65黒色樹脂ベゼル定格使用電圧(V)AC/DC6照光種別LED接点材質金接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする